Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22324CAMKE4
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22324CAMKE4
Rubix :0294-1017485






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22324 K CAGE MASSIVE 120X260X86
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1120000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 845000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 268,84 € HT
/ unité
1 522,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours