Roulement à billes à contact oblique NTN 5211S, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5211S
Rubix :0281-1088078
EAN :4547359537901


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5211 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,60 € HT
/ unité
209,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours