Roulement rigide à billes NSK 6838M, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 190 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6838M
Rubix :0294-1015906
Fabricant :6838M N
EAN :0029176075254





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6838 CAGE MASSIVE 190X240X24
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6838.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,48 € HT
/ unité
1 012,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours