Roulement rigide à billes NSK 6818ZZ, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6818ZZ
Rubix :0294-1015875
Fabricant :6818ZZ N
EAN :0029176425868





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6818 2 FLASQUES 90X115X13
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6818.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,81 € HT
/ unité
230,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours