Roulement rigide à billes NSK 6030DDU, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 150 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
NSK :6030DDU
Rubix :0294-1015213
Fabricant :6030DDU N
EAN :00029176063657
RLT A BILLES 6030 ETANCHE 150X225X35
Résumé technique
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6030 ETANCHE 150X225X35


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur35 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6030..
Cageacier
Vitesse limite1700 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r126000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr126000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,08 HT
/ unité
745,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.