Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 23034CDE4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :23034CDE4
Rubix :0294-1017543
Fabricant :23034CDE4 N
EAN :0029176008894
RLT A RLX SPHERIQUES 23034 CAGE ACIER 170X260X67
Résumé technique
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23034 CAGE ACIER 170X260X67


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur67 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2000 rpm
Vitesse limite1600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1090000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr640000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 018,15 HT
/ unité
1 221,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h