Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22328CAMKE4
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22328CAMKE4
Rubix :0294-1017493
Fabricant :22328CAMKE4 N
EAN :00029176025389






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 102 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22328 K CAGE MASSIVE 140X300X102
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Vitesse limite | 1500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1590000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1450000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 705,68 € HT
/ unité
2 046,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours