Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22252CAMKE4
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22252CAMKE4
Rubix :0294-1017370
Fabricant :22252CAMKE4 N






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 480 mm |
| Largeur | 130 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22252 K CAGE MASSIVE 260X480X130
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 480 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Vitesse limite | 850 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3400000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2720000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 076,69 € HT
/ unité
12 092,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours