Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22330EMW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22330EMW33
Rubix :0281-1372045
Fabricant :22330.EMW33
EAN :3413521059926
RLT A RLX SPHERIQUES 22330 CAGE MASSIVE 150X320X108

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22330 CAGE MASSIVE 150X320X108


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur108 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Poids41,99 kg
Vitesse de référence1500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1890000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1500 N
2 899,49 € HT
/ unité
3 479,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h