Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22232EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22232EAKW33
Rubix :0281-1371956
Fabricant :22232.EAKW33
EAN :3413521061394




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22232 K CAGE ACIER 160X290X80
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 21,8 kg |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1390000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 344,70 € HT
/ unité
1 613,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h