Roulement à rouleaux cylindriques NTN NUP222

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NUP222
Rubix :0281-1024384
EAN :4547359135152
RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP222 CAGE ACIER 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP222 CAGE ACIER 110X200X38


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NUP sont conçus pour supporter des charges radiales importantes tout en assurant le maintien axial de l’arbre dans les deux sens. Ils sont ainsi souvent utilisés comme palier fixe dans les transmissions industrielles.

Décryptage :
- NUP : roulement à simple rangée comportant deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe associé à une bague d’épaulement rapportée sur la bague intérieure.

Caractéristiques :
Cette famille de roulements est destinée aux montages nécessitant à la fois une forte capacité de charge radiale et un positionnement axial précis de l’arbre. Contrairement aux types NU ou N, la présence d’un épaulement fixe et d’une bague d’épaulement rapportée sur la bague intérieure permet de reprendre des charges axiales dans les deux directions. Le roulement assure ainsi la fonction de palier fixe au sein d’un ensemble comportant également un palier libre.

La géométrie à rouleaux cylindriques favorise quant à elle la reprise des charges radiales élevées et convient aux applications fonctionnant à vitesse de rotation importante.

La conception dissociable de la bague extérieure simplifie les opérations de montage et de démontage. La bague d’épaulement étant séparable, la bague intérieure doit toutefois être maintenue axialement lors de l’assemblage afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble.

Entretien :
Une surveillance régulière de la température de fonctionnement, des vibrations et du niveau sonore permet de détecter une dégradation de la lubrification ou une usure prématurée.

Le lubrifiant doit être sélectionné en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation, notamment la vitesse de rotation, la charge et la température de service.

Lors des opérations de maintenance, les composants doivent être protégés des contaminants susceptibles d’endommager les chemins de roulement et les rouleaux.

Avantages clés :
- Assure le maintien axial de l’arbre dans les deux sens
- Reprend simultanément des charges radiales importantes et des efforts axiaux modérés.
- Facilite le montage et le démontage grâce à sa conception dissociable.
- Convient aux transmissions fonctionnant à vitesse élevée.
- Limite le recours à des composants complémentaires pour le positionnement axial de l’arbre.

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NUP sont principalement utilisés comme paliers fixes dans les transmissions industrielles. Leur capacité à reprendre des efforts axiaux dans les deux sens permet d’assurer le positionnement de l’arbre tout en supportant les charges radiales générées par les organes de transmission.

Ils sont fréquemment intégrés aux arbres de réducteurs, aux boîtes de vitesses industrielles et à d’autres mécanismes de transmission nécessitant un guidage axial fiable. Dans ces configurations, ils sont généralement associés à un palier libre chargé d’absorber les variations dimensionnelles de l’arbre ou du bâti.

Cette famille est particulièrement adaptée aux équipements où les charges radiales restent prédominantes, tout en nécessitant la reprise d’efforts axiaux modérés liés aux engrenages, aux accouplements ou aux conditions normales de fonctionnement des transmissions mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr266000 N
644,73 € HT
/ unité
773,68 € TTC