Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU210-E-XL-K-TVP2-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU210-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix :0255-1024026
Fabricant :0382628860030
EAN :4012801393683




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU210 K C3 CAGE PA 50X90X20
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Destiné aux paliers libres à charges radiales soutenues, ce roulement à rouleaux cylindriques en qualité X-life s'impose dans les transmissions industrielles grâce à une géométrie interne optimisée et une cage polyamide à faible inertie. L'alésage conique 1:12 et le jeu C3 complètent une configuration adaptée aux environnements soumis à des variations thermiques et des ajustements serrés.
Décryptage :
- NU : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : version à capacité de charge radiale augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; surfaces de contact améliorées, charges dynamiques accrues et durée de vie allongée.
- K : alésage conique au rapport 1:12, pour un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique avec réglage précis du jeu radial.
- TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compensation des ajustements serrés et des dilatations thermiques.
Caractéristiques :
La conception NU repose sur deux épaulements positionnés exclusivement sur la bague extérieure, sans aucun épaulement côté bague intérieure. Cette disposition autorise le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, ce qui classe ce composant dans la catégorie des paliers libres. Aucune charge axiale n'est reprise : seules les charges radiales sont transmises au logement. Cette conception implique que la bague intérieure soit séparable ce qui constitue un atout technique notable. Au démontage, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre pendant que l'ensemble bague extérieure-rouleaux-cage demeure dans le logement. Cette séparabilité supprime les extractions forcées et réduit les risques d'endommagement des portées.
Au montage, l'alésage conique 1:12 permet un serrage progressif sur un arbre ou un manchon conique, avec réglage précis du jeu radial interne directement sur site.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui porte les charges dynamiques de base jusqu'à 18 % au-dessus du modèle standard. Combinée au label X-life (surfaces de contact plus homogènes, frottement réduit, lubrifiant moins sollicité) la durée de vie nominale peut dépasser de plus de 70 % celle d'un modèle classique à dimensions équivalentes.
La cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre présente une masse réduite par rapport à une cage acier. Moins d'inertie en rotation favorise les cycles d'accélération et de freinage répétés, tout en abaissant le niveau sonore en fonctionnement.
Entretien :
Ce roulement est livré ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration impose une vigilance particulière lors du montage et en service : toute introduction de particules abrasives, de poussières ou de liquides contaminants dans le roulement réduit directement la durée de vie des pistes et des rouleaux.
Le graissage est entièrement à la charge de l'opérateur. La nature du lubrifiant, la quantité initiale et la fréquence de relubrification doivent être définies selon les conditions opératoires : vitesse de rotation, niveau de charge, température ambiante et environnement. Un apport insuffisant provoque une montée en température et une usure prématurée des chemins de roulement. Un excès génère des pertes par cisaillement et contribue à une surchauffe.
La cage en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre limite la température de service à 120 °C. Au-delà, les propriétés mécaniques du matériau se dégradent. En maintenance préventive, le suivi régulier des niveaux de vibration et du bruit de fonctionnement permet de détecter une dégradation naissante. Une hausse anormale du bruit ou des vibrations signale généralement une contamination, un défaut de lubrification ou un début de fatigue des pistes.
Avantages clés :
- Conception séparable : démontage sans extraction forcée, interventions plus rapides et moins risquées.
- Jeu C3 : compensation des dilatations thermiques et des ajustements serrés, précharge interne maîtrisée.
- Cage polyamide renforcée : faible inertie, cycles d'accélération-freinage facilités, bruit réduit.
- Surfaces X-life : frottement abaissé, moins de chaleur produite, lubrifiant moins sollicité.
- Durée de vie allongée par rapport à un roulement classique de même encombrement.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique trouvent naturellement leur place dans les montages en palier libre des machines tournantes industrielles. Moteurs électriques, réducteurs de vitesse et pompes centrifuges constituent les applications les plus courantes : dans ces équipements, l'arbre doit pouvoir se dilater thermiquement sans transmettre d'effort axial au palier.
L'alésage conique 1:12 est adapté aux machines nécessitant des réglages de jeu répétés ou une installation sur arbres longs sans démontage complet de la ligne. Laminoirs, broyeurs industriels et compresseurs alternatifs en sont des exemples représentatifs, où le montage sur manchon de serrage ou de démontage est pratique courante.
Le jeu C3 et la cage polyamide renforcée conviennent aux environnements soumis à des variations thermiques importantes, comme les sécheurs industriels, les fours de traitement thermique ou les lignes de production agroalimentaires en température.
Décryptage :
- NU : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : version à capacité de charge radiale augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; surfaces de contact améliorées, charges dynamiques accrues et durée de vie allongée.
- K : alésage conique au rapport 1:12, pour un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique avec réglage précis du jeu radial.
- TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compensation des ajustements serrés et des dilatations thermiques.
Caractéristiques :
La conception NU repose sur deux épaulements positionnés exclusivement sur la bague extérieure, sans aucun épaulement côté bague intérieure. Cette disposition autorise le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, ce qui classe ce composant dans la catégorie des paliers libres. Aucune charge axiale n'est reprise : seules les charges radiales sont transmises au logement. Cette conception implique que la bague intérieure soit séparable ce qui constitue un atout technique notable. Au démontage, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre pendant que l'ensemble bague extérieure-rouleaux-cage demeure dans le logement. Cette séparabilité supprime les extractions forcées et réduit les risques d'endommagement des portées.
Au montage, l'alésage conique 1:12 permet un serrage progressif sur un arbre ou un manchon conique, avec réglage précis du jeu radial interne directement sur site.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui porte les charges dynamiques de base jusqu'à 18 % au-dessus du modèle standard. Combinée au label X-life (surfaces de contact plus homogènes, frottement réduit, lubrifiant moins sollicité) la durée de vie nominale peut dépasser de plus de 70 % celle d'un modèle classique à dimensions équivalentes.
La cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre présente une masse réduite par rapport à une cage acier. Moins d'inertie en rotation favorise les cycles d'accélération et de freinage répétés, tout en abaissant le niveau sonore en fonctionnement.
Entretien :
Ce roulement est livré ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration impose une vigilance particulière lors du montage et en service : toute introduction de particules abrasives, de poussières ou de liquides contaminants dans le roulement réduit directement la durée de vie des pistes et des rouleaux.
Le graissage est entièrement à la charge de l'opérateur. La nature du lubrifiant, la quantité initiale et la fréquence de relubrification doivent être définies selon les conditions opératoires : vitesse de rotation, niveau de charge, température ambiante et environnement. Un apport insuffisant provoque une montée en température et une usure prématurée des chemins de roulement. Un excès génère des pertes par cisaillement et contribue à une surchauffe.
La cage en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre limite la température de service à 120 °C. Au-delà, les propriétés mécaniques du matériau se dégradent. En maintenance préventive, le suivi régulier des niveaux de vibration et du bruit de fonctionnement permet de détecter une dégradation naissante. Une hausse anormale du bruit ou des vibrations signale généralement une contamination, un défaut de lubrification ou un début de fatigue des pistes.
Avantages clés :
- Conception séparable : démontage sans extraction forcée, interventions plus rapides et moins risquées.
- Jeu C3 : compensation des dilatations thermiques et des ajustements serrés, précharge interne maîtrisée.
- Cage polyamide renforcée : faible inertie, cycles d'accélération-freinage facilités, bruit réduit.
- Surfaces X-life : frottement abaissé, moins de chaleur produite, lubrifiant moins sollicité.
- Durée de vie allongée par rapport à un roulement classique de même encombrement.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique trouvent naturellement leur place dans les montages en palier libre des machines tournantes industrielles. Moteurs électriques, réducteurs de vitesse et pompes centrifuges constituent les applications les plus courantes : dans ces équipements, l'arbre doit pouvoir se dilater thermiquement sans transmettre d'effort axial au palier.
L'alésage conique 1:12 est adapté aux machines nécessitant des réglages de jeu répétés ou une installation sur arbres longs sans démontage complet de la ligne. Laminoirs, broyeurs industriels et compresseurs alternatifs en sont des exemples représentatifs, où le montage sur manchon de serrage ou de démontage est pratique courante.
Le jeu C3 et la cage polyamide renforcée conviennent aux environnements soumis à des variations thermiques importantes, comme les sécheurs industriels, les fours de traitement thermique ou les lignes de production agroalimentaires en température.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,36 € HT
/ unité
97,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h