Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ309ET2X
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NJ309ET2X
Rubix :0281-1108117
EAN :4547359491005




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ309 CAGE PA 45X100X25
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN de type NJ à cage polyamide est conçu pour absorber de lourdes charges radiales dans des applications à vitesse de rotation élevée. Sa conception séparable et sa capacité de charge accrue en font un choix fiable pour les transmissions mécaniques et les boîtes de vitesses.
Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée à deux épaulements sur la bague extérieure et un seul sur la bague intérieure ; maintien axial possible dans une seule direction.
- E : version à capacité de charge accrue (diamètre, longueur et nombre de rouleaux augmentés, dans des encombrements identiques au type standard). Non interchangeable avec les bagues du type standard.
- T2X : cage en polyamide (PA), matériau léger, résistant à la chaleur et à l'usure, à haute résilience.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques offre une capacité de charge radiale nettement supérieure à celle des roulements à billes de mêmes dimensions. Les rouleaux sont guidés par les épaulements de la bague, ce qui stabilise leur trajectoire et rend la conception adaptée aux régimes de rotation élevés. La configuration NJ de cette série dispose de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un seul sur la bague intérieure. Cette asymétrie permet au roulement de reprendre des charges axiales dans une direction. Utilisé en paire, ce type convient aux montages sans distinction imposée entre palier fixe et palier libre.
La variante E conserve les cotes d'encombrement du type standard, mais intègre des rouleaux de plus grand diamètre et en plus grand nombre. La capacité de charge est ainsi augmentée sans modifier le logement existant, ce qui facilite les évolutions de conception ou les rétrofits. Les bagues extérieures sont séparables, ce qui simplifie l'installation et le remplacement dans des configurations à ajustements serrés sur l'arbre et dans le logement.
La cage en polyamide renforcé de fibres de verre (T2X) présente une bonne résistance mécanique, une faible densité et une formabilité adaptée à la fabrication de cages complexes. L'absorption d'humidité du polyamide améliore légèrement sa résilience et sa résistance aux chocs, ce qui peut faciliter le montage.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN est livré sans étanchéité intégrée. Il doit être lubrifié (graisse ou huile selon les conditions) avant mise en service, puis périodiquement selon les conditions d'exploitation. La nature ouverte du roulement le rend sensible aux projections de particules, de poussières ou d'humidité. Un système d'étanchéité externe au logement est donc indispensable pour préserver l'intégrité du lubrifiant et prévenir la contamination. La propreté des outils, du lubrifiant et de l'environnement de montage doit être contrôlée avec soin.
Au montage, les ajustements doivent respecter les tolérances préconisées par NTN selon le type de charge (tournante ou fixe). Grâce à la séparabilité des bagues, la bague intérieure et la bague extérieure peuvent être montées séparément, ce qui simplifie l'opération. La bague ne doit pas être frappée directement ; utiliser un tube d'appui ou une presse adaptée pour répartir uniformément les efforts.
En exploitation, un suivi régulier du bruit et des vibrations permet de détecter une dégradation du lubrifiant, une contamination ou un début d'usure des chemins de roulement. Toute élévation anormale de température doit conduire à vérifier la quantité et la qualité du lubrifiant, ainsi que les jeux de fonctionnement. La cage en polyamide ne doit pas être exposée à des températures dépassant les limites du matériau ni à des huiles contenant des additifs EP soufrés ou phosphorés.
Avantages clés :
- Séparable : les bagues intérieure et extérieure se montent et se démontent indépendamment, ce qui réduit les temps d'intervention, même sous ajustements serrés.
- Compact : le profil E augmente la capacité de charge sans modifier les cotes d'encombrement, permettant une intégration directe sur des logements existants.
- Polyvalent : le maintien axial unidirectionnel du type NJ autorise une utilisation en palier semi-fixe ou en paire, selon la configuration de l'arbre.
- Rapide : le guidage des rouleaux stabilise leur trajectoire et maintient les performances aux régimes de rotation élevés.
- Léger : la cage en polyamide renforcé fibres de verre réduit la masse en mouvement et conserve une bonne tenue mécanique dans les conditions d'exploitation courantes.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN trouve son emploi naturel dans toutes les transmissions mécaniques soumises à des charges radiales importantes. Les boîtes de vitesses industrielles et de véhicules constituent le contexte d'utilisation le plus courant : les arbres y sont soumis à des efforts radiaux élevés et à des variations de régime fréquentes, deux contraintes que ce type de roulement absorbe efficacement.
Dans les machines-outils, broches et arbres de coupe bénéficient de la haute capacité de charge pour reprendre les efforts de coupe radiaux, notamment en fraisage ou en tournage. Les systèmes de réduction de vitesse (réducteurs à engrenages, multiplicateurs, arbres de laminoirs) constituent un autre domaine d'application privilégié, où la compacité du profil E permet d'intégrer des roulements à capacité accrue sans reconcevoir le carter.
Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée à deux épaulements sur la bague extérieure et un seul sur la bague intérieure ; maintien axial possible dans une seule direction.
- E : version à capacité de charge accrue (diamètre, longueur et nombre de rouleaux augmentés, dans des encombrements identiques au type standard). Non interchangeable avec les bagues du type standard.
- T2X : cage en polyamide (PA), matériau léger, résistant à la chaleur et à l'usure, à haute résilience.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques offre une capacité de charge radiale nettement supérieure à celle des roulements à billes de mêmes dimensions. Les rouleaux sont guidés par les épaulements de la bague, ce qui stabilise leur trajectoire et rend la conception adaptée aux régimes de rotation élevés. La configuration NJ de cette série dispose de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un seul sur la bague intérieure. Cette asymétrie permet au roulement de reprendre des charges axiales dans une direction. Utilisé en paire, ce type convient aux montages sans distinction imposée entre palier fixe et palier libre.
La variante E conserve les cotes d'encombrement du type standard, mais intègre des rouleaux de plus grand diamètre et en plus grand nombre. La capacité de charge est ainsi augmentée sans modifier le logement existant, ce qui facilite les évolutions de conception ou les rétrofits. Les bagues extérieures sont séparables, ce qui simplifie l'installation et le remplacement dans des configurations à ajustements serrés sur l'arbre et dans le logement.
La cage en polyamide renforcé de fibres de verre (T2X) présente une bonne résistance mécanique, une faible densité et une formabilité adaptée à la fabrication de cages complexes. L'absorption d'humidité du polyamide améliore légèrement sa résilience et sa résistance aux chocs, ce qui peut faciliter le montage.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN est livré sans étanchéité intégrée. Il doit être lubrifié (graisse ou huile selon les conditions) avant mise en service, puis périodiquement selon les conditions d'exploitation. La nature ouverte du roulement le rend sensible aux projections de particules, de poussières ou d'humidité. Un système d'étanchéité externe au logement est donc indispensable pour préserver l'intégrité du lubrifiant et prévenir la contamination. La propreté des outils, du lubrifiant et de l'environnement de montage doit être contrôlée avec soin.
Au montage, les ajustements doivent respecter les tolérances préconisées par NTN selon le type de charge (tournante ou fixe). Grâce à la séparabilité des bagues, la bague intérieure et la bague extérieure peuvent être montées séparément, ce qui simplifie l'opération. La bague ne doit pas être frappée directement ; utiliser un tube d'appui ou une presse adaptée pour répartir uniformément les efforts.
En exploitation, un suivi régulier du bruit et des vibrations permet de détecter une dégradation du lubrifiant, une contamination ou un début d'usure des chemins de roulement. Toute élévation anormale de température doit conduire à vérifier la quantité et la qualité du lubrifiant, ainsi que les jeux de fonctionnement. La cage en polyamide ne doit pas être exposée à des températures dépassant les limites du matériau ni à des huiles contenant des additifs EP soufrés ou phosphorés.
Avantages clés :
- Séparable : les bagues intérieure et extérieure se montent et se démontent indépendamment, ce qui réduit les temps d'intervention, même sous ajustements serrés.
- Compact : le profil E augmente la capacité de charge sans modifier les cotes d'encombrement, permettant une intégration directe sur des logements existants.
- Polyvalent : le maintien axial unidirectionnel du type NJ autorise une utilisation en palier semi-fixe ou en paire, selon la configuration de l'arbre.
- Rapide : le guidage des rouleaux stabilise leur trajectoire et maintient les performances aux régimes de rotation élevés.
- Léger : la cage en polyamide renforcé fibres de verre réduit la masse en mouvement et conserve une bonne tenue mécanique dans les conditions d'exploitation courantes.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN trouve son emploi naturel dans toutes les transmissions mécaniques soumises à des charges radiales importantes. Les boîtes de vitesses industrielles et de véhicules constituent le contexte d'utilisation le plus courant : les arbres y sont soumis à des efforts radiaux élevés et à des variations de régime fréquentes, deux contraintes que ce type de roulement absorbe efficacement.
Dans les machines-outils, broches et arbres de coupe bénéficient de la haute capacité de charge pour reprendre les efforts de coupe radiaux, notamment en fraisage ou en tournage. Les systèmes de réduction de vitesse (réducteurs à engrenages, multiplicateurs, arbres de laminoirs) constituent un autre domaine d'application privilégié, où la compacité du profil E permet d'intégrer des roulements à capacité accrue sans reconcevoir le carter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 97500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,39 € HT
/ unité
181,67 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence