Roulement à rouleaux cylindriques NTN N205
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :N205
Rubix :0281-1370686
EAN :4547359149913




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N205 CAGE ACIER 25X52X15
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN de type NU est conçu pour supporter des charges radiales importantes tout en autorisant les déplacements axiaux de l’arbre. Sa conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun épaulement sur la bague intérieure - palier libre, conception séparable
Caractéristiques :
Le roulement NU repose sur des rouleaux cylindriques en contact linéaire avec les chemins de roulement. Ce contact distribue les efforts sur une surface étendue, ce qui lui permet de reprendre des charges radiales importantes.
La présence de deux épaulements sur la bague extérieure et l’absence d’épaulements sur la bague intérieure autorisent le déplacement axial entre les bagues. Cette particularité permet son utilisation comme palier libre afin d'autoriser les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique des arbres.
Les éléments du roulement sont séparables. La bague intérieure peut être dissociée de la bague extérieure, des rouleaux et de la cage, ce qui simplifie les opérations d’installation et de maintenance lorsque des montages serrés sont nécessaires.
Entretien :
La lubrification constitue le premier facteur de durée de vie. La quantité et le type de lubrifiant dépendent de la vitesse de rotation, de la charge appliquée et de la température de fonctionnement. Le contrôle périodique de l’état de la graisse ou de l’huile contribue à préserver le fonctionnement du roulement dans le temps.
Une surveillance des vibrations, du niveau sonore et de la température de fonctionnement permet de détecter précocement d’éventuelles anomalies (dégradation du lubrifiant, contamination ou début d'usure des rouleaux ou des chemins). Lors des opérations de maintenance, il convient également de nettoyer les composants et de vérifier l’absence de contamination par des particules susceptibles d’altérer les surfaces de contact.
Avantages clés :
• Autorise les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique des arbres lorsqu'il est utilisé comme palier libre
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à sa conception séparable
• Supporte des charges radiales importantes dans les mécanismes fortement sollicités
• Convient aux équipements fonctionnant à vitesse élevée
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN est largement utilisé dans les moteurs électriques, les réducteurs et les pompes. Sa capacité à supporter des charges radiales élevées et à fonctionner à vitesse importante le rend adapté aux ensembles de transmission et aux équipements rotatifs industriels.
Cette conception trouve également sa place dans les machines où la dilatation thermique de l’arbre doit être compensée sans générer d’efforts axiaux supplémentaires. Elle est ainsi fréquemment utilisée comme palier libre dans les chaînes d’entraînement, les groupes de pompage, les équipements de manutention et autres machines industrielles nécessitant un guidage radial associé à un déplacement axial libre.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun épaulement sur la bague intérieure - palier libre, conception séparable
Caractéristiques :
Le roulement NU repose sur des rouleaux cylindriques en contact linéaire avec les chemins de roulement. Ce contact distribue les efforts sur une surface étendue, ce qui lui permet de reprendre des charges radiales importantes.
La présence de deux épaulements sur la bague extérieure et l’absence d’épaulements sur la bague intérieure autorisent le déplacement axial entre les bagues. Cette particularité permet son utilisation comme palier libre afin d'autoriser les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique des arbres.
Les éléments du roulement sont séparables. La bague intérieure peut être dissociée de la bague extérieure, des rouleaux et de la cage, ce qui simplifie les opérations d’installation et de maintenance lorsque des montages serrés sont nécessaires.
Entretien :
La lubrification constitue le premier facteur de durée de vie. La quantité et le type de lubrifiant dépendent de la vitesse de rotation, de la charge appliquée et de la température de fonctionnement. Le contrôle périodique de l’état de la graisse ou de l’huile contribue à préserver le fonctionnement du roulement dans le temps.
Une surveillance des vibrations, du niveau sonore et de la température de fonctionnement permet de détecter précocement d’éventuelles anomalies (dégradation du lubrifiant, contamination ou début d'usure des rouleaux ou des chemins). Lors des opérations de maintenance, il convient également de nettoyer les composants et de vérifier l’absence de contamination par des particules susceptibles d’altérer les surfaces de contact.
Avantages clés :
• Autorise les déplacements axiaux liés à la dilatation thermique des arbres lorsqu'il est utilisé comme palier libre
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à sa conception séparable
• Supporte des charges radiales importantes dans les mécanismes fortement sollicités
• Convient aux équipements fonctionnant à vitesse élevée
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN est largement utilisé dans les moteurs électriques, les réducteurs et les pompes. Sa capacité à supporter des charges radiales élevées et à fonctionner à vitesse importante le rend adapté aux ensembles de transmission et aux équipements rotatifs industriels.
Cette conception trouve également sa place dans les machines où la dilatation thermique de l’arbre doit être compensée sans générer d’efforts axiaux supplémentaires. Elle est ainsi fréquemment utilisée comme palier libre dans les chaînes d’entraînement, les groupes de pompage, les équipements de manutention et autres machines industrielles nécessitant un guidage radial associé à un déplacement axial libre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,96 € HT
/ unité
77,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h