Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP2322-E-XL-M1-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NUP2322-E-XL-M1-C3
Rubix :0255-1030821
Fabricant :0167413310030
EAN :4012801389860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2322 C3 CAGE MASSIVE 110X240X80
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçus pour les paliers fixes, les roulements à rouleaux cylindriques FAG de cette série permettent de reprendre des charges radiales élevées. Ils bénéficient d’une fabrication moderne qui augmente la capacité de charge et allonge la durée de vie de l’ensemble. Leur jeu radial interne augmenté s’adapte aux ajustements serrés et aux variations de température.
Décryptage :
• NUP : roulement à simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure - permet la reprise de charges axiales dans les deux sens et assure le positionnement axial complet de l'arbre
• E : version à capacité de charge augmentée, grâce à une géométrie interne optimisée offrant une capacité radiale supérieure au modèle standard
• XL : label X-life, désignant les produits à durée de vie allongée par des techniques de fabrication ultramodernes et des surfaces de contact améliorées
• M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud - bonne dissipation thermique, résistance à la corrosion et tenue en température élevée
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, compensant les ajustements serrés et les dilatations thermiques tout en limitant le risque de précharge interne excessive
Caractéristiques :
La conception NUP définit un roulement à rouleaux cylindriques simple rangée, doté de deux épaulements sur la bague extérieure et d'une combinaison épaulement fixe/épaulement rapporté sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens. Elle assure le positionnement axial complet de l'arbre, ce qui en fait un palier fixe.
Séparable, la bague intérieure est conçue pour être montée seule sur l'arbre, sans manipulation de l'ensemble du roulement. Ce principe préserve les rouleaux et la cage des contraintes mécaniques liées à l'emmanchement. Au démontage, une fois l'épaulement rapporté retiré, les deux sous-ensembles (bague intérieure solidaire de l'arbre et ensemble extérieur dans son logement) se séparent sans extraction forcée.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui accroît la capacité radiale. Combinée au label X-life, cette géométrie produit des surfaces de contact plus homogènes, réduisant les concentrations de contraintes. La charge dynamique de base augmente en moyenne de 18 % et la durée de vie nominale progresse de plus de 70 % dans les mêmes conditions d'exploitation.
La cage M1 en laiton, constituée de deux pièces assemblées par rivetage à chaud, est guidée sur les rouleaux. Le laiton confère une bonne dissipation thermique, et résiste aux températures élevées ainsi qu’à la corrosion. Le jeu C3, supérieur au jeu normal, compense les ajustements serrés et absorbe les dilatations thermiques en service.
Entretien :
La conception démontable de ce roulement constitue un atout majeur pour la maintenance. Une fois la bague d’épaulement retirée, l'accès aux éléments roulants et aux chemins de roulement permet de nettoyer l'ensemble, d'inspecter l'état des surfaces (écaillage, usure, indentations) et de relubrifier.
La surveillance des températures de fonctionnement, des vibrations et des niveaux de bruit permet d'identifier précocement toute anomalie. La qualité X-life des surfaces diminue le frottement, ce qui préserve les propriétés du lubrifiant plus longtemps et permet de mieux détecter toute augmentation sonore ou vibratoire.
Avantages clés :
• Montage facilité par la conception séparable : la bague intérieure se pose seule sur l'arbre, limitant les risques d'endommagement
• Opérations de maintenance simplifiées : l’ouverture du roulement permet d’inspecter, de nettoyer et de relubrifier sans démonter l’ensemble du mécanisme
• Durée de vie allongée de plus de 70 % par rapport au modèle standard, à conditions d'exploitation identiques, grâce au label X-life
• Moindre production de chaleur en service, grâce à la friction réduite du concept X-life, ce qui allège la sollicitation du lubrifiant et stabilise la température du palier
• Tolérance aux dilatations thermiques et aux ajustements serrés assurée par le jeu C3, limitant le risque de contraintes internes excessives en régime de fonctionnement chargé
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NUP-E-XL-M1-C3 sont utilisés comme paliers fixes dans les mécanismes de transmission de puissance. Les réducteurs industriels, les boîtes de vitesses de machines-outils et les arbres de sortie de motoréducteurs constituent des applications directes, où la reprise des charges radiales élevées et le positionnement axial de l'arbre sont nécessaires.
Dans le secteur de l'industrie lourde (sidérurgie, papeterie, mines, cimenteries), ces roulements interviennent sur des équipements soumis à des charges dynamiques importantes et à des cycles thermiques marqués. Le jeu C3 y est particulièrement adapté, car il compense les dilatations en service sans générer de précharge interne.
La conception démontable représente un avantage opérationnel dans tous les contextes où la maintenance préventive est planifiée.
Décryptage :
• NUP : roulement à simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure - permet la reprise de charges axiales dans les deux sens et assure le positionnement axial complet de l'arbre
• E : version à capacité de charge augmentée, grâce à une géométrie interne optimisée offrant une capacité radiale supérieure au modèle standard
• XL : label X-life, désignant les produits à durée de vie allongée par des techniques de fabrication ultramodernes et des surfaces de contact améliorées
• M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud - bonne dissipation thermique, résistance à la corrosion et tenue en température élevée
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, compensant les ajustements serrés et les dilatations thermiques tout en limitant le risque de précharge interne excessive
Caractéristiques :
La conception NUP définit un roulement à rouleaux cylindriques simple rangée, doté de deux épaulements sur la bague extérieure et d'une combinaison épaulement fixe/épaulement rapporté sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens. Elle assure le positionnement axial complet de l'arbre, ce qui en fait un palier fixe.
Séparable, la bague intérieure est conçue pour être montée seule sur l'arbre, sans manipulation de l'ensemble du roulement. Ce principe préserve les rouleaux et la cage des contraintes mécaniques liées à l'emmanchement. Au démontage, une fois l'épaulement rapporté retiré, les deux sous-ensembles (bague intérieure solidaire de l'arbre et ensemble extérieur dans son logement) se séparent sans extraction forcée.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui accroît la capacité radiale. Combinée au label X-life, cette géométrie produit des surfaces de contact plus homogènes, réduisant les concentrations de contraintes. La charge dynamique de base augmente en moyenne de 18 % et la durée de vie nominale progresse de plus de 70 % dans les mêmes conditions d'exploitation.
La cage M1 en laiton, constituée de deux pièces assemblées par rivetage à chaud, est guidée sur les rouleaux. Le laiton confère une bonne dissipation thermique, et résiste aux températures élevées ainsi qu’à la corrosion. Le jeu C3, supérieur au jeu normal, compense les ajustements serrés et absorbe les dilatations thermiques en service.
Entretien :
La conception démontable de ce roulement constitue un atout majeur pour la maintenance. Une fois la bague d’épaulement retirée, l'accès aux éléments roulants et aux chemins de roulement permet de nettoyer l'ensemble, d'inspecter l'état des surfaces (écaillage, usure, indentations) et de relubrifier.
La surveillance des températures de fonctionnement, des vibrations et des niveaux de bruit permet d'identifier précocement toute anomalie. La qualité X-life des surfaces diminue le frottement, ce qui préserve les propriétés du lubrifiant plus longtemps et permet de mieux détecter toute augmentation sonore ou vibratoire.
Avantages clés :
• Montage facilité par la conception séparable : la bague intérieure se pose seule sur l'arbre, limitant les risques d'endommagement
• Opérations de maintenance simplifiées : l’ouverture du roulement permet d’inspecter, de nettoyer et de relubrifier sans démonter l’ensemble du mécanisme
• Durée de vie allongée de plus de 70 % par rapport au modèle standard, à conditions d'exploitation identiques, grâce au label X-life
• Moindre production de chaleur en service, grâce à la friction réduite du concept X-life, ce qui allège la sollicitation du lubrifiant et stabilise la température du palier
• Tolérance aux dilatations thermiques et aux ajustements serrés assurée par le jeu C3, limitant le risque de contraintes internes excessives en régime de fonctionnement chargé
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NUP-E-XL-M1-C3 sont utilisés comme paliers fixes dans les mécanismes de transmission de puissance. Les réducteurs industriels, les boîtes de vitesses de machines-outils et les arbres de sortie de motoréducteurs constituent des applications directes, où la reprise des charges radiales élevées et le positionnement axial de l'arbre sont nécessaires.
Dans le secteur de l'industrie lourde (sidérurgie, papeterie, mines, cimenteries), ces roulements interviennent sur des équipements soumis à des charges dynamiques importantes et à des cycles thermiques marqués. Le jeu C3 y est particulièrement adapté, car il compense les dilatations en service sans générer de précharge interne.
La conception démontable représente un avantage opérationnel dans tous les contextes où la maintenance préventive est planifiée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 870000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 790000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 029,41 € HT
/ unité
3 635,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours