Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU2308-E-XL-M1A-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NU2308-E-XL-M1A-C3
Rubix :0255-1030680
Fabricant :0192439600030
EAN :4012801397551
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2308 C3 CAGE MASSIVE 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2308 C3 CAGE MASSIVE 40X90X33


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Destiné aux montages industriels courants, ce roulement à rouleaux cylindriques de marque FAG associe une géométrie optimisée à un jeu interne supérieur, afin de gérer efficacement les ajustements serrés et les variations de température.

Décryptage :
- NU : configuration à une rangée avec bague extérieure munie de deux épaulements et bague intérieure sans épaulement, permettant un libre déplacement axial dans les deux sens sans reprise de charge axiale.
- E : optimisation de la géométrie interne augmentant la capacité de charge radiale par rapport à une conception standard.
- XL : technologie X-Life caractérisée par une amélioration des surfaces de contact et une meilleure répartition des charges internes.
- M1A : cage en laiton en deux parties guidée sur les bords, offrant une bonne tenue thermique et une résistance à la corrosion.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, adapté aux montages serrés et aux dilatations thermiques, limitant les contraintes internes.

Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG se distingue par une architecture à une rangée dédiée à la reprise de charges radiales importantes. La conception NU, sans épaulement sur la bague intérieure, autorise un déplacement axial libre de l’arbre dans les deux directions, ce qui facilite l’absorption des variations dimensionnelles en service. Cette configuration est particulièrement adaptée aux montages en palier libre.
La structure séparable permet de dissocier la bague intérieure de l’ensemble rouleaux, cage et bague extérieure. Cette particularité simplifie les opérations de montage, notamment lors d’un frettage sur arbre, et réduit les contraintes mécaniques lors des interventions de maintenance. La bague intérieure peut rester en place sur l'arbre et les autres éléments dans le logement. Il ne devient plus nécessaire d'extraire de force les bagues à chaque ouverture du mécanisme.

L’intégration d’une cage en laiton contribue à une meilleure gestion thermique et à une résistance accrue à la corrosion. Par ailleurs, la qualité X-Life repose sur des procédés de fabrication avancés permettant d’obtenir des surfaces de contact plus homogènes. Cela favorise une distribution uniforme des charges et limite les concentrations de contraintes.
Le jeu radial interne C3 complète cet ensemble en offrant une marge fonctionnelle supplémentaire. Il compense les effets des ajustements serrés et des dilatations thermiques, réduisant ainsi le risque de précharge excessive en fonctionnement.

Entretien :
Le maintien des performances sur ce type de roulement repose sur une gestion rigoureuse de la lubrification. Le choix du lubrifiant doit prendre en compte les vitesses de rotation, les charges appliquées et les conditions thermiques. Une lubrification insuffisante ou dégradée peut entraîner une élévation de température et une usure accélérée des chemins de roulement.
Les opérations de nettoyage doivent être réalisées dès qu'une contamination est constatée. En effet, des particules solides ou des fluides inappropriés peuvent altérer la durée de vie du roulement.

Une surveillance régulière des niveaux de vibration et du bruit en fonctionnement permet de détecter précocement d’éventuelles anomalies. Le contrôle du jeu interne reste pertinent, en particulier dans les applications soumises à des variations thermiques importantes.

Avantages clés :
- Absorbe efficacement les charges radiales élevées grâce à une géométrie interne optimisée.
- Autorise les déplacements axiaux de l’arbre sans générer de contraintes parasites dans le montage.
- Simplifie les opérations de maintenance via une conception démontable sans extraction complète.
- Réduit les risques de précharge interne grâce à un jeu radial adapté aux conditions thermiques.
- Limite les pertes d’énergie par frottement, contribuant à une meilleure efficacité globale du système.
- Améliore la stabilité de fonctionnement en réduisant les vibrations et le niveau sonore.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG trouve sa place dans des systèmes mécaniques où la charge radiale prédomine et où les variations axiales doivent être absorbées sans contrainte. Il est couramment utilisé en palier libre pour accompagner les dilatations de l’arbre liées aux variations de température.
Dans les moteurs électriques, il participe au maintien de la précision de rotation tout en tolérant les échauffements internes. Les transmissions mécaniques, telles que les réducteurs, exploitent sa capacité à supporter des charges importantes tout en conservant une bonne stabilité dimensionnelle. Les pompes industrielles constituent également un domaine d’application fréquent, notamment dans des environnements soumis à des cycles thermiques ou à un fonctionnement continu.

L’association d’une conception séparable, d’un jeu interne C3 et d’une qualité de surface améliorée permet d’intégrer ce type de roulement dans des équipements nécessitant fiabilité et facilité d’intervention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r119000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr132000 N
236,68 HT
/ unité
284,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours