Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU207-E-XL-K-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NU207-E-XL-K-TVP2
Rubix :0255-1243503
Fabricant :0192385920000
EAN :4012801392921
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU207 K CAGE PA 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU207 K CAGE PA 35X72X17


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG est conçu pour les paliers libres à fortes charges radiales. Il est optimisé pour supporter davantage de charges radiales. Son alésage est conique, sa cage est en polymère et il est labellisé X-Life.

Décryptage :
- NU : bague extérieure avec deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; déplacement axial libre dans les deux sens ; usage en palier libre.
- E : capacité de charge radiale augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life FAG ; charges dynamiques accrues et durée de vie allongée par rapport à la version standard.
- K : alésage conique 1:12 ; montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
- TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre.

Caractéristiques :
La configuration NU autorise le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale, tout en offrant une capacité radiale élevée. La bague intérieure, dépourvue d'épaulement, est séparable : elle reste solidaire de l'arbre au démontage pendant que le reste du roulement demeure dans son logement, supprimant toute extraction forcée. Le frettage de la bague intérieure s'effectue sans contraindre l'ensemble du roulement.

L'alésage conique 1:12 permet un serrage progressif avec réglage précis du jeu interne au montage. La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé fibres de verre réduit la masse tournante et l'inertie, favorisant des accélérations plus franches. Ses propriétés d'amortissement contribuent à abaisser le niveau sonore en fonctionnement.

La qualité X-life résulte de techniques de fabrication avancées appliquées aux surfaces de contact entre rouleaux et chemins de roulement. L'état de surface plus fin et homogène réduit les concentrations de contraintes, ce qui se traduit par une charge dynamique de base accrue et une durée de vie allongée à conditions d'exploitation identiques.

Entretien :
Le lubrifiant doit être choisi en fonction de la vitesse, de la charge et de la température de service. Avec une cage TVP2, la température ne doit pas dépasser 120 °C. La durée d'utilisation à cette limite dépend d'ailleurs fortement du lubrifiant utilisé.

Ce roulement est ouvert, sans étanchéité intégrée. Une protection extérieure adaptée est indispensable en environnement pollué. Le nettoyage du logement et de l'arbre avant montage limite l'introduction de particules abrasives sur les pistes. En service, toute élévation anormale de température, de bruit ou de vibrations doit conduire à une inspection rapide.

Avantages clés :
- La conception séparable supprime les extractions forcées : la bague intérieure reste sur l'arbre lors des interventions, réduisant le temps d'immobilisation.
- La cage TVP2 allège la masse tournante et réduit le niveau sonore grâce à ses propriétés d'amortissement.
- Le label X-life atteste d'une charge dynamique accrue d'environ 18 % en moyenne, allongeant la durée de vie nominale de plus de 70 % à conditions égales.
- La friction interne réduite limite la production de chaleur et sollicite moins le lubrifiant, allongeant les intervalles de regraissage.
- L'alésage conique 1:12 permet un réglage précis du jeu interne sans démontage complet.

Applications :
Les roulements FAG de la série NU s'intègrent en palier libre dans tout ensemble où l'arbre subit des dilatations thermiques ou des variations de position axiale. Moteurs électriques, réducteurs industriels et pompes sont les applications de référence, combinant charges radiales soutenues et rotations continues.
L'alésage conique élargit le champ aux montages sur manchon d'adaptation (machines-outils, compresseurs, convoyeurs...) où le démontage régulier fait partie des procédures de maintenance planifiée. Dans les secteurs de la transformation des matériaux (sidérurgie, papeterie, agro-alimentaire), la version X-life et l'optimisation interne permet soit un fonctionnement plus intensif dans la même enveloppe, soit un passage à une taille inférieure à performances équivalentes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
58,35 HT
/ unité
70,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours