Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ310-E-XL-M1-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NJ310-E-XL-M1-C3
Rubix :0255-1023731
Fabricant :0190078500030
EAN :4012801177078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ310 C3 CAGE MASSIVE 50X110X27
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG de type NJ est conçu pour reprendre des charges radiales élevées tout en assurant un guidage axial dans un seul sens. Sa conception séparable facilite les opérations de montage et de maintenance.
Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure.
- E : version à capacité de charge augmentée grâce à une géométrie interne optimisée.
- XL : qualité X-Life avec durée de vie prolongée et performances accrues.
- M1 : cage en laiton en deux parties guidée sur les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG de conception NJ intègre une structure à une rangée permettant de supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales dans un seul sens. Cette configuration assure un guidage axial précis tout en laissant une liberté dans l’autre sens, ce qui permet de compenser les dilatations thermiques des arbres. Le jeu radial interne supérieur de type C3 accompagne ces déplacements en absorbant les dilatations thermiques des bagues et les effets des ajustements serrés.
La conception séparable simplifie les opérations de montage et de démontage. La bague intérieure peut être retirée en coulissant dans un sens sans qu'il ne soit nécessaire de déposer l'ensemble du roulement. La bague extérieure avec ses éléments roulants, quant à elle, peut demeurer en place dans le logement.
La version à capacité de charge augmentée repose sur une géométrie interne optimisée, associée à une qualité de surface améliorée. L’intégration d’une cage en laiton favorise une bonne dissipation thermique et contribue à la stabilité du fonctionnement.
La qualité X-life repose sur un état de surface fin et homogène sur la zone de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement. Cette amélioration réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement et diminue la production de chaleur. Les charges dynamiques de base sont plus élevées que celles de la version classique, et la durée de vie nominale est augmentée de plus de 70 %.
Entretien :
Le fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques FAG repose sur une lubrification adaptée, réalisée par graisse ou huile selon les conditions d’exploitation. Un contrôle régulier du lubrifiant permet de prévenir l’usure prématurée et d’assurer une bonne dissipation thermique. La surveillance des vibrations et du niveau sonore aide à détecter toute anomalie de fonctionnement.
Un nettoyage périodique est recommandé afin d’éviter l’accumulation de particules susceptibles d’altérer les chemins de roulement. Puisque le roulement est ouvert, une attention particulière doit être portée à la protection contre les contaminants. Les conditions de température doivent rester compatibles avec le lubrifiant utilisé afin de maintenir ses propriétés. Lors des opérations de maintenance, il convient de vérifier l’état des surfaces de contact et de contrôler le jeu interne.
Avantages clés :
- Facilite les opérations de maintenance grâce à une conception séparable.
- Permet un guidage axial fiable dans un seul sens tout en compensant les dilatations.
- Contribue à une durée de fonctionnement prolongée grâce à une qualité de surface optimisée.
- Le jeu C3 limite les risques de contraintes internes dues à l'échauffement.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG de type NJ est utilisé dans des ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes avec besoin de guidage axial unidirectionnel. Il trouve sa place dans les boîtes de vitesses industrielles, où la stabilité de l’arbre et la capacité à absorber les efforts sont essentielles.
Dans les transmissions mécaniques, il participe au maintien axial partiel des arbres tout en autorisant les variations de longueur liées aux dilatations thermiques. Il est également intégré dans des équipements tels que les moteurs électriques ou les lignes de production, où les conditions de fonctionnement impliquent des vitesses élevées, des charges variables et une montée en température causée par les bobinages.
L’association possible avec une bague d’épaulement permet d’élargir les configurations de montage, notamment pour des applications nécessitant un positionnement axial plus contraint type palier fixe.
Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure.
- E : version à capacité de charge augmentée grâce à une géométrie interne optimisée.
- XL : qualité X-Life avec durée de vie prolongée et performances accrues.
- M1 : cage en laiton en deux parties guidée sur les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG de conception NJ intègre une structure à une rangée permettant de supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales dans un seul sens. Cette configuration assure un guidage axial précis tout en laissant une liberté dans l’autre sens, ce qui permet de compenser les dilatations thermiques des arbres. Le jeu radial interne supérieur de type C3 accompagne ces déplacements en absorbant les dilatations thermiques des bagues et les effets des ajustements serrés.
La conception séparable simplifie les opérations de montage et de démontage. La bague intérieure peut être retirée en coulissant dans un sens sans qu'il ne soit nécessaire de déposer l'ensemble du roulement. La bague extérieure avec ses éléments roulants, quant à elle, peut demeurer en place dans le logement.
La version à capacité de charge augmentée repose sur une géométrie interne optimisée, associée à une qualité de surface améliorée. L’intégration d’une cage en laiton favorise une bonne dissipation thermique et contribue à la stabilité du fonctionnement.
La qualité X-life repose sur un état de surface fin et homogène sur la zone de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement. Cette amélioration réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement et diminue la production de chaleur. Les charges dynamiques de base sont plus élevées que celles de la version classique, et la durée de vie nominale est augmentée de plus de 70 %.
Entretien :
Le fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques FAG repose sur une lubrification adaptée, réalisée par graisse ou huile selon les conditions d’exploitation. Un contrôle régulier du lubrifiant permet de prévenir l’usure prématurée et d’assurer une bonne dissipation thermique. La surveillance des vibrations et du niveau sonore aide à détecter toute anomalie de fonctionnement.
Un nettoyage périodique est recommandé afin d’éviter l’accumulation de particules susceptibles d’altérer les chemins de roulement. Puisque le roulement est ouvert, une attention particulière doit être portée à la protection contre les contaminants. Les conditions de température doivent rester compatibles avec le lubrifiant utilisé afin de maintenir ses propriétés. Lors des opérations de maintenance, il convient de vérifier l’état des surfaces de contact et de contrôler le jeu interne.
Avantages clés :
- Facilite les opérations de maintenance grâce à une conception séparable.
- Permet un guidage axial fiable dans un seul sens tout en compensant les dilatations.
- Contribue à une durée de fonctionnement prolongée grâce à une qualité de surface optimisée.
- Le jeu C3 limite les risques de contraintes internes dues à l'échauffement.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG de type NJ est utilisé dans des ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes avec besoin de guidage axial unidirectionnel. Il trouve sa place dans les boîtes de vitesses industrielles, où la stabilité de l’arbre et la capacité à absorber les efforts sont essentielles.
Dans les transmissions mécaniques, il participe au maintien axial partiel des arbres tout en autorisant les variations de longueur liées aux dilatations thermiques. Il est également intégré dans des équipements tels que les moteurs électriques ou les lignes de production, où les conditions de fonctionnement impliquent des vitesses élevées, des charges variables et une montée en température causée par les bobinages.
L’association possible avec une bague d’épaulement permet d’élargir les configurations de montage, notamment pour des applications nécessitant un positionnement axial plus contraint type palier fixe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 114000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,78 € HT
/ unité
296,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours