Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ2316-E-XL-TVP2-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NJ2316-E-XL-TVP2-C3
Rubix :0255-1030433
Fabricant :0192259030030
EAN :4012801382199


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2316 C3 CAGE PA 80X170X58
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Issu de la gamme X-life de FAG, ce roulement à rouleaux cylindriques combine une capacité radiale renforcée, une cage légère en polyamide et un jeu C3 pour les applications impliquant des variations thermiques modérées.
Décryptage :
- NJ : simple rangée, deux épaulements bague extérieure, un épaulement bague intérieure ; charge radiale élevée et charge axiale dans un sens ; compatible bague HJ pour blocage axial dans les deux sens.
- E : capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; charges dynamiques de base supérieures de 18 % en moyenne, durée de vie nominale allongée de plus de 70 %.
- TVP2 : cage massive polyamide PA66 renforcé fibres de verre ; masse réduite, inertie moindre ; température maximale +120 °C.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense dilatations thermiques et ajustements serrés.
Caractéristiques :
La famille NJ supporte des charges radiales élevées et des charges axiales dans un sens, assurant un positionnement axial unidirectionnel. Dans le sens opposé, le roulement fonctionne comme palier libre et compense les dilatations axiales de l'arbre. L'ajout d'une bague HJ (commandée séparément) le convertit en palier fixe. La conception séparable constitue l'un des atouts structurels de cette famille. La bague intérieure peut rester emmanchée sur l'arbre pendant le démontage, tandis que la bague extérieure et les rouleaux demeurent dans le logement. Cette indépendance des éléments simplifie les opérations de montage à chaud et réduit le temps d'immobilisation des équipements lors de la maintenance.
La cage en polyamide PA66 renforcé fibres de verre réduit la masse des éléments en rotation. Une inertie moindre se traduit par des capacités d'accélération et de freinage améliorées, utiles dans les applications à cycles dynamiques fréquents.
La version X-life résulte de l'application de procédés de fabrication avancés sur les surfaces de contact rouleaux-chemins de roulement. L'état de surface plus homogène réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement et limite l'élévation en température du lubrifiant.
Entretien :
Les contrôles périodiques doivent porter sur le niveau sonore, les vibrations et la température de fonctionnement. Une élévation anormale du bruit ou de la température signale généralement une contamination du lubrifiant, une dégradation des pistes ou un défaut de jeu. La vérification du jeu résiduel (à l'aide de cales d'épaisseur) en service permet de détecter précocement une usure ou une précharge excessive. Le jeu C3, supérieur au jeu normal, laisse une marge avant d'atteindre le seuil de précharge, ce qui est particulièrement utile lorsque les variations thermiques en service sont importantes ou qu'un montage serré est nécessaire.
Avantages clés :
Conception séparable : la bague intérieure reste sur l'arbre lors des interventions, ce qui réduit les temps d'arrêt en maintenance.
Capacité de charge augmentée (E) : permet d'envisager une réduction d'encombrement à performance équivalente, ou d'absorber des charges plus élevées dans le même logement.
Durée de vie allongée (X-life) : la durée de vie nominale dépasse celle d'un modèle standard, ce qui réduit la fréquence des remplacements.
Cage polyamide TVP2 : la masse réduite en rotation améliore la réactivité sur les applications à cycles dynamiques fréquents.
Jeu radial C3 : limite le risque de précharge interne excessive dans les montages soumis à de fortes variations thermiques ou à des ajustements serrés.
Applications :
Cette famille de roulements est présente dans la mécanique générale, la construction de machines-outils, la sidérurgie, la papeterie et l'industrie minière. Les motorisations électriques industrielles et les équipements de manutention lourde constituent également des secteurs d'utilisation courants.
Sur le plan des usages, les boîtes de vitesses et transmissions mécaniques tirent parti de la capacité à absorber les dilatations axiales sans contrainte parasite. Le jeu C3 répond aux moteurs soumis à des cycles thermiques répétés. La conception séparable est particulièrement adaptée aux réducteurs, compresseurs et cylindres de laminoirs où l'accessibilité est limitée.
Décryptage :
- NJ : simple rangée, deux épaulements bague extérieure, un épaulement bague intérieure ; charge radiale élevée et charge axiale dans un sens ; compatible bague HJ pour blocage axial dans les deux sens.
- E : capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; charges dynamiques de base supérieures de 18 % en moyenne, durée de vie nominale allongée de plus de 70 %.
- TVP2 : cage massive polyamide PA66 renforcé fibres de verre ; masse réduite, inertie moindre ; température maximale +120 °C.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense dilatations thermiques et ajustements serrés.
Caractéristiques :
La famille NJ supporte des charges radiales élevées et des charges axiales dans un sens, assurant un positionnement axial unidirectionnel. Dans le sens opposé, le roulement fonctionne comme palier libre et compense les dilatations axiales de l'arbre. L'ajout d'une bague HJ (commandée séparément) le convertit en palier fixe. La conception séparable constitue l'un des atouts structurels de cette famille. La bague intérieure peut rester emmanchée sur l'arbre pendant le démontage, tandis que la bague extérieure et les rouleaux demeurent dans le logement. Cette indépendance des éléments simplifie les opérations de montage à chaud et réduit le temps d'immobilisation des équipements lors de la maintenance.
La cage en polyamide PA66 renforcé fibres de verre réduit la masse des éléments en rotation. Une inertie moindre se traduit par des capacités d'accélération et de freinage améliorées, utiles dans les applications à cycles dynamiques fréquents.
La version X-life résulte de l'application de procédés de fabrication avancés sur les surfaces de contact rouleaux-chemins de roulement. L'état de surface plus homogène réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement et limite l'élévation en température du lubrifiant.
Entretien :
Les contrôles périodiques doivent porter sur le niveau sonore, les vibrations et la température de fonctionnement. Une élévation anormale du bruit ou de la température signale généralement une contamination du lubrifiant, une dégradation des pistes ou un défaut de jeu. La vérification du jeu résiduel (à l'aide de cales d'épaisseur) en service permet de détecter précocement une usure ou une précharge excessive. Le jeu C3, supérieur au jeu normal, laisse une marge avant d'atteindre le seuil de précharge, ce qui est particulièrement utile lorsque les variations thermiques en service sont importantes ou qu'un montage serré est nécessaire.
Avantages clés :
Conception séparable : la bague intérieure reste sur l'arbre lors des interventions, ce qui réduit les temps d'arrêt en maintenance.
Capacité de charge augmentée (E) : permet d'envisager une réduction d'encombrement à performance équivalente, ou d'absorber des charges plus élevées dans le même logement.
Durée de vie allongée (X-life) : la durée de vie nominale dépasse celle d'un modèle standard, ce qui réduit la fréquence des remplacements.
Cage polyamide TVP2 : la masse réduite en rotation améliore la réactivité sur les applications à cycles dynamiques fréquents.
Jeu radial C3 : limite le risque de précharge interne excessive dans les montages soumis à de fortes variations thermiques ou à des ajustements serrés.
Applications :
Cette famille de roulements est présente dans la mécanique générale, la construction de machines-outils, la sidérurgie, la papeterie et l'industrie minière. Les motorisations électriques industrielles et les équipements de manutention lourde constituent également des secteurs d'utilisation courants.
Sur le plan des usages, les boîtes de vitesses et transmissions mécaniques tirent parti de la capacité à absorber les dilatations axiales sans contrainte parasite. Le jeu C3 répond aux moteurs soumis à des cycles thermiques répétés. La conception séparable est particulièrement adaptée aux réducteurs, compresseurs et cylindres de laminoirs où l'accessibilité est limitée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3450 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 425000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 420000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,03 € HT
/ unité
684,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h