Roulement à rouleaux cylindriques NSK NUP311ETC3
Roulement à rouleaux cylindriques NUP3
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NUP311ETC3
Rubix :0294-1156976
Fabricant :NUP311ETC3 N
EAN :00029176583186


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP311 C3 CAGE PA 55X120X29
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,90 € HT
/ unité
206,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours