Roulement à rouleaux cylindriques NSK NUP208ETC3
Roulement à rouleaux cylindriques NUP2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NUP208ETC3
Rubix :0294-1060582
Fabricant :NUP208ETC3 N
EAN :00029176637599


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP208 C3 CAGE PA 40X80X18
Bague extérieure épaulée des 2 côtés, bague intérieure avec un épaulement et une bague d'épaulement libre. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,21 € HT
/ unité
87,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours