Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU420M

Roulement à rouleaux cylindriques NU4

Voir les informations techniques
Références
NSK :NU420M
Rubix :0294-1018763
Fabricant :NU420M N
EAN :00029176405785
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU420 CAGE MASSIVE 100X250X58
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU420 CAGE MASSIVE 100X250X58


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 900,92 HT
/ unité
2 281,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours