Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2326EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2326EMC3
Rubix :0294-1156880
Fabricant :NU2326EMC3 N
EAN :00029176724299
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2326 C3 CAGE MASSIVE 130X280X93

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur93 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2326 C3 CAGE MASSIVE 130X280X93


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur93 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
2 989,34 HT
/ unité
3 587,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours