Roulement à rouleaux cylindriques INA SL045006-PP
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL045006-PP
Rubix :0269-1007184
Fabricant :0016810360000
EAN :4012802071412


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYL. SL045006 ETANCHE 30X55X34
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450 est un palier fixe à deux rangées de rouleaux jointifs, conçu pour des applications à forte charge radiale en environnement pollué. Sa section large et son étanchéité intégrée le positionnent comme une référence robuste pour les mécanismes extérieurs sollicités.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs, série lourde (dimension 50) ; section large, très forte capacité radiale, gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure, bague intérieure fendue.
- PP : joints à lèvres frottants des deux côtés du roulement ; protection contre les projections et les salissures, rétention de graisse.
Caractéristiques :
La conception à remplissage complet, sans cage, permet de loger un nombre maximal de rouleaux entre les bagues. Cela confère une très forte capacité de charge radiale dans un encombrement radial donné, au prix d'une vitesse limite réduite.
La bague extérieure est dotée d'un bord central et de deux gorges pour anneaux élastiques, permettant le positionnement axial du roulement dans son logement. La bague intérieure, fendue et légèrement plus large que la bague extérieure, est maintenue par un anneau en tôle métallique. Des rainures de lubrification et des trous radiaux sont usinés dans les deux bagues, autorisant la relubrification depuis l'intérieur ou l'extérieur sans démontage.
Le roulement fonctionne en palier fixe : il reprend simultanément des efforts radiaux élevés et des efforts axiaux modérés dans les deux directions.
Entretien :
La lubrification standard utilise une graisse de savon de lithium complexe à base d'huile minérale (GA08), pour une plage de -20 °C à +80 °C. Pour les environnements à basses températures, une graisse de savon de lithium à base d'huile ester (GA22) étend la plage à -40 °C à +80 °C. La relubrification s'effectue via les rainures et trous intégrés dans chaque bague, sans démontage. Les joints doivent être soutenus lors du graissage au risque que la pression les expulse de leur logement.
Lors du montage, les surfaces d'appui doivent être légèrement huilées. Les forces de montage ne doivent jamais transiter par les rouleaux, les joints ou les fixations de la bague intérieure fendue. Cette dernière doit être immobilisée axialement par des moyens de conception (bague d'appui, épaulement d'arbre) sans que les fixations soient sollicitées. Tout bruit anormal ou échauffement inhabituel en service doit conduire à une vérification de l'état de la graisse.
Étanchéité :
Le suffixe PP désigne des joints à lèvres frottants en polyuréthane, montés des deux côtés. Ils protègent la piste de roulement contre les projections, la poussière et les salissures, tout en retenant la graisse à l'intérieur.
Avantages clés :
- Très forte capacité radiale grâce au remplissage complet en rouleaux, sans cage.
- Reprise axiale dans les deux directions par les bords de guidage, simplifiant la conception des montages à charges combinées.
- Relubrification sans démontage via les rainures et trous intégrés dans les deux bagues.
- Positionnement axial précis grâce aux deux gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450-PP s'intègre dans les mécanismes à forte charge radiale, en environnement extérieur ou pollué, où la fiabilité dans la durée est prioritaire. Les secteurs et usages typiques sont les suivants :
- Levage et manutention lourde : poulies de renvoi et galets de grues mobiles, sur chenilles ou à tour, crochets de levage multi-poulies, mouflages, treuils industriels exposés aux intempéries.
- Convoyage : galets porteurs et de retour de convoyeurs à courroie ou à chaîne en environnement poussiéreux ou humide.
- Machinisme agricole : moissonneuses-batteuses, presses à balles, épandeurs ; systèmes de transmission exposés à la terre et aux débris végétaux.
- Équipements extérieurs : tout mécanisme à galets ou poulies soumis à des cycles thermiques étendus et à des salissures fréquentes, où la combinaison étanchéité PP et relubrification intégrée réduit les interventions de maintenance.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs, série lourde (dimension 50) ; section large, très forte capacité radiale, gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure, bague intérieure fendue.
- PP : joints à lèvres frottants des deux côtés du roulement ; protection contre les projections et les salissures, rétention de graisse.
Caractéristiques :
La conception à remplissage complet, sans cage, permet de loger un nombre maximal de rouleaux entre les bagues. Cela confère une très forte capacité de charge radiale dans un encombrement radial donné, au prix d'une vitesse limite réduite.
La bague extérieure est dotée d'un bord central et de deux gorges pour anneaux élastiques, permettant le positionnement axial du roulement dans son logement. La bague intérieure, fendue et légèrement plus large que la bague extérieure, est maintenue par un anneau en tôle métallique. Des rainures de lubrification et des trous radiaux sont usinés dans les deux bagues, autorisant la relubrification depuis l'intérieur ou l'extérieur sans démontage.
Le roulement fonctionne en palier fixe : il reprend simultanément des efforts radiaux élevés et des efforts axiaux modérés dans les deux directions.
Entretien :
La lubrification standard utilise une graisse de savon de lithium complexe à base d'huile minérale (GA08), pour une plage de -20 °C à +80 °C. Pour les environnements à basses températures, une graisse de savon de lithium à base d'huile ester (GA22) étend la plage à -40 °C à +80 °C. La relubrification s'effectue via les rainures et trous intégrés dans chaque bague, sans démontage. Les joints doivent être soutenus lors du graissage au risque que la pression les expulse de leur logement.
Lors du montage, les surfaces d'appui doivent être légèrement huilées. Les forces de montage ne doivent jamais transiter par les rouleaux, les joints ou les fixations de la bague intérieure fendue. Cette dernière doit être immobilisée axialement par des moyens de conception (bague d'appui, épaulement d'arbre) sans que les fixations soient sollicitées. Tout bruit anormal ou échauffement inhabituel en service doit conduire à une vérification de l'état de la graisse.
Étanchéité :
Le suffixe PP désigne des joints à lèvres frottants en polyuréthane, montés des deux côtés. Ils protègent la piste de roulement contre les projections, la poussière et les salissures, tout en retenant la graisse à l'intérieur.
Avantages clés :
- Très forte capacité radiale grâce au remplissage complet en rouleaux, sans cage.
- Reprise axiale dans les deux directions par les bords de guidage, simplifiant la conception des montages à charges combinées.
- Relubrification sans démontage via les rainures et trous intégrés dans les deux bagues.
- Positionnement axial précis grâce aux deux gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450-PP s'intègre dans les mécanismes à forte charge radiale, en environnement extérieur ou pollué, où la fiabilité dans la durée est prioritaire. Les secteurs et usages typiques sont les suivants :
- Levage et manutention lourde : poulies de renvoi et galets de grues mobiles, sur chenilles ou à tour, crochets de levage multi-poulies, mouflages, treuils industriels exposés aux intempéries.
- Convoyage : galets porteurs et de retour de convoyeurs à courroie ou à chaîne en environnement poussiéreux ou humide.
- Machinisme agricole : moissonneuses-batteuses, presses à balles, épandeurs ; systèmes de transmission exposés à la terre et aux débris végétaux.
- Équipements extérieurs : tout mécanisme à galets ou poulies soumis à des cycles thermiques étendus et à des salissures fréquentes, où la combinaison étanchéité PP et relubrification intégrée réduit les interventions de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 67000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,73 € HT
/ unité
182,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours