Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2215WC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2215WC3
Rubix :0294-1156815
Fabricant :NU2215WC3 N
EAN :00029176403156
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2215 C3 CAGE ACIER 75X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2215 C3 CAGE ACIER 75X130X31


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
234,15 HT
/ unité
280,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours