Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ220EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques NJ2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NJ220EMC3
Rubix :0294-1156640
Fabricant :NJ220EMC3 N
EAN :00029176646362


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ220 C3 CAGE MASSIVE 100X180X34
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,49 € HT
/ unité
725,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours