Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ218ET
Roulement à rouleaux cylindriques NJ2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NJ218ET
Rubix :0294-1018387
Fabricant :NJ218ET N
EAN :00029176399039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ218 CAGE PA 90X160X30
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,15 € HT
/ unité
244,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours