Roulement à rouleaux cylindriques NSK N206W

Roulement à rouleaux cylindriques N2

Voir les informations techniques
Références
NSK :N206W
Rubix :0294-1018174
Fabricant :N206W N
EAN :00029176032660
RLT A RLX CYLINDRIQUES N206 CAGE ACIER 30X62X16
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N206 CAGE ACIER 30X62X16


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,86 HT
/ unité
88,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours