Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-30202, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11.75 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :4T-30202
Rubix :0281-1393917





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 4T-30202 NTN
Roulement à rouleaux coniques en cotes métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) à une rangée à cage métallique. Généralement monté par paire pour une meilleure résistance à charges axiales.
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 30200 |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,68 € HT
/ unité
134,02 € TTC
- Epuisé