Roulement à rouleaux coniques NSK 31308J, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 25.25 mm
Roulement à rouleaux coniques 320 J
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :31308J
Rubix :0294-1017862
Fabricant :31308J N
EAN :0029176067976


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31308 J NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,65 € HT
/ unité
106,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours