Rotules lisses INA GE20-AW-A, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 14.3 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-AW-A
Rubix :0269-1003622
Fabricant :0066514880000
EAN :4012802532449
ROTULE GE 20 AW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur14,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 AW-A INA


Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur14,3 mm
Matièreacier sur ptfe (surface de glissement chromée dure / elgoglide®)
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Typerotule lisse axiale (butée), sans entretien, série ge..aw
Charge statique de base, axiale - C0a376000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca225000 N
188,88 HT
/ unité
226,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.