Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22315EAE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :22315EAE4
Rubix :0294-1017435
Fabricant :22315EAE4 N
EAN :00029176411816
RLT A RLX SPHERIQUES 22315 CAGE ACIER 75X160X55
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22315 CAGE ACIER 75X160X55


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3400 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r505000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr485000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,00 HT
/ unité
399,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours