Roulements à rotule sur rouleaux SNR 21311VW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :21311VW33
Rubix :0302-1276893
EAN :3413521279690




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21311 CAGE ACIER 55X120X29
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 158000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 167000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,66 € HT
/ unité
185,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours