Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22314EAE4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300 pour applications vibrantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22314EAE4
Rubix :0294-1017425
Fabricant :22314EAE4 N
EAN :00029176411779






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22314 CAGE ACIER 70X150X51
Cage massive laiton monobloc usinée et rouleaux avec traitement thermique spécifique (CAM) rainure et trous de lubrification (E4), jeu augmenté (C4) et spécifications cribles (VE Vibratring Equipement).
Spherical roller bearing NSK
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Roulement à rouleaux sphériques destiné aux conditions de travail extrêmes (vibrations, chocs).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 435000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 425000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,14 € HT
/ unité
321,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours