Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22218CAME4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22218CAME4
Rubix :0294-1017304





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 CAGE MASSIVE 90X160X40
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,75 € HT
/ unité
429,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours