Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22216EAKE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22216EAKE4C3
Rubix :0294-1155876
Fabricant :22216EAKE4C3 N
EAN :00029176411335


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22216 K C3 CAGE ACIER 80X140X33
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 275000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 264000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,25 € HT
/ unité
236,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours