Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 23220EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :23220EAW33C3
Rubix :0281-1372171
Fabricant :23220.EAW33C3
EAN :3413521058554
RLT A RLX SPHERIQUES 23220 C3 CAGE ACIER 100X180X60,3

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23220 C3 CAGE ACIER 100X180X60,3


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60,3 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids6,38 kg
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r661000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2600 N
550,29 € HT
/ unité
660,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h