Roulement à rotules sur billes FAG 2319-M, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 67 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2319-M
Rubix :0255-1028852
Fabricant :0190346520000
EAN :4012801486545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2319 CAGE MASSIVE 95X200X67
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 167000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 295,40 € HT
/ unité
1 554,48 € TTC
- Epuisé