Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23038-E1-XL-K-TVPB-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23038-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix :0255-1023276
Fabricant :0190261290030
EAN :4026677871787


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23038 K C3 CAGE PA 190X290X75
Conçu pour durer, ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG absorbe les défauts d’alignement tout en supportant des charges intenses. Sa technologie X-life assure un fonctionnement fluide et fiable, même à haute vitesse. Une solution performante, idéale pour les applications lourdes.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques se caractérise par une cage légère en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par la bague intérieure, offrant un fonctionnement fluide et silencieux. Grâce à sa géométrie interne sans épaulement central (E1), il présente une capacité de charge radiale bien plus élevée, tout en supportant efficacement les efforts axiaux dans les deux sens. Son alésage conique permet un ajustement précis lors du montage sur manchon ou arbre conique, garantissant un réglage optimal du jeu radial interne (C3 à vide). La technologie X-life améliore les états de surface et la répartition des contraintes, augmentant ainsi la performance et la durée de vie du roulement. Sa conception ouverte permet des vitesses de rotation élevées, tout en conservant une excellente stabilité thermique jusqu’à +120 °C en continu.
Entretien :
Ce roulement à rotule nécessite une lubrification régulière pour garantir sa longévité. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification usinés dans la bague extérieure, facilitant une relubrification efficace en fonctionnement. Cette configuration permet une distribution homogène du lubrifiant et favorise l’évacuation des impuretés. Il est impératif de maintenir une propreté rigoureuse lors des opérations de maintenance, notamment en environnement contaminé. Les températures d’utilisation doivent rester comprises entre –30 °C et +120 °C, avec des pics possibles jusqu’à +150 °C sur courte durée, à condition d’utiliser un lubrifiant adapté. Une vérification périodique de la température, des vibrations et du jeu permet de détecter une défaillance et d'intervenir rapidement.
Etanchéité :
Ce modèle est proposé sans joints d’étanchéité intégrés, ce qui le rend plus vulnérable aux contaminants comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Toutefois, cette conception ouverte présente plusieurs avantages : inspection visuelle facilitée, réduction des frottements et relubrification sans démontage. Il est recommandé de l’installer dans un environnement propre ou avec une protection externe adaptée. En cas d’exposition à des agents contaminants, un entretien rigoureux est essentiel pour préserver les performances du roulement.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans le domaine des roulements industriels depuis plus de 130 ans. Reconnue pour son exigence en matière de qualité, elle développe des solutions robustes et innovantes pour les applications industrielles, automobiles et aéronautiques. Avec la gamme X-life, FAG combine expertise technologique et performance durable au service de la fiabilité opérationnelle.
Avantages clés :
- Capacité de charge élevée grâce à une géométrie interne optimisée (E1).
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, meilleure tenue aux contraintes.
- Cage en polyamide légère et silencieuse, adaptée aux régimes rapides.
- Alésage conique pour un montage précis et ajustable.
- Relubrification facilitée sans démontage grâce aux trois trous de lubrification.
- Résistance thermique jusqu’à 120 °C en continu, 150 °C sur courte durée.
- Fonctionnement stable même sous charges combinées ou à vitesse élevée.
- Faible niveau sonore, idéal pour les environnements sensibles aux vibrations.
Applications :
Ce roulement à rotule est parfaitement adapté aux équipements industriels sollicités en continu. On le retrouve couramment dans les compresseurs à vis ou rotatifs, ventilateurs industriels, pompes à fluide, réducteurs ou turbines auxiliaires. Il est également utilisé dans les systèmes de traitement de l’eau, la climatisation (HVAC), ou encore dans les machines de production du papier, du plastique ou du textile. Sa capacité à tolérer les désalignements et sa robustesse en font un choix fiable pour les installations soumises à des charges importantes et des conditions thermiques variables.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques se caractérise par une cage légère en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par la bague intérieure, offrant un fonctionnement fluide et silencieux. Grâce à sa géométrie interne sans épaulement central (E1), il présente une capacité de charge radiale bien plus élevée, tout en supportant efficacement les efforts axiaux dans les deux sens. Son alésage conique permet un ajustement précis lors du montage sur manchon ou arbre conique, garantissant un réglage optimal du jeu radial interne (C3 à vide). La technologie X-life améliore les états de surface et la répartition des contraintes, augmentant ainsi la performance et la durée de vie du roulement. Sa conception ouverte permet des vitesses de rotation élevées, tout en conservant une excellente stabilité thermique jusqu’à +120 °C en continu.
Entretien :
Ce roulement à rotule nécessite une lubrification régulière pour garantir sa longévité. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification usinés dans la bague extérieure, facilitant une relubrification efficace en fonctionnement. Cette configuration permet une distribution homogène du lubrifiant et favorise l’évacuation des impuretés. Il est impératif de maintenir une propreté rigoureuse lors des opérations de maintenance, notamment en environnement contaminé. Les températures d’utilisation doivent rester comprises entre –30 °C et +120 °C, avec des pics possibles jusqu’à +150 °C sur courte durée, à condition d’utiliser un lubrifiant adapté. Une vérification périodique de la température, des vibrations et du jeu permet de détecter une défaillance et d'intervenir rapidement.
Etanchéité :
Ce modèle est proposé sans joints d’étanchéité intégrés, ce qui le rend plus vulnérable aux contaminants comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Toutefois, cette conception ouverte présente plusieurs avantages : inspection visuelle facilitée, réduction des frottements et relubrification sans démontage. Il est recommandé de l’installer dans un environnement propre ou avec une protection externe adaptée. En cas d’exposition à des agents contaminants, un entretien rigoureux est essentiel pour préserver les performances du roulement.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans le domaine des roulements industriels depuis plus de 130 ans. Reconnue pour son exigence en matière de qualité, elle développe des solutions robustes et innovantes pour les applications industrielles, automobiles et aéronautiques. Avec la gamme X-life, FAG combine expertise technologique et performance durable au service de la fiabilité opérationnelle.
Avantages clés :
- Capacité de charge élevée grâce à une géométrie interne optimisée (E1).
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, meilleure tenue aux contraintes.
- Cage en polyamide légère et silencieuse, adaptée aux régimes rapides.
- Alésage conique pour un montage précis et ajustable.
- Relubrification facilitée sans démontage grâce aux trois trous de lubrification.
- Résistance thermique jusqu’à 120 °C en continu, 150 °C sur courte durée.
- Fonctionnement stable même sous charges combinées ou à vitesse élevée.
- Faible niveau sonore, idéal pour les environnements sensibles aux vibrations.
Applications :
Ce roulement à rotule est parfaitement adapté aux équipements industriels sollicités en continu. On le retrouve couramment dans les compresseurs à vis ou rotatifs, ventilateurs industriels, pompes à fluide, réducteurs ou turbines auxiliaires. Il est également utilisé dans les systèmes de traitement de l’eau, la climatisation (HVAC), ou encore dans les machines de production du papier, du plastique ou du textile. Sa capacité à tolérer les désalignements et sa robustesse en font un choix fiable pour les installations soumises à des charges importantes et des conditions thermiques variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1660 rpm |
| Vitesse limite | 2490 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1550000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1080000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 105,46 € HT
/ unité
1 326,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h