Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22216-E1-XL-C4
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :22216-E1-XL-C4
Rubix :0255-1023065
Fabricant :0167039520040
EAN :4026677870414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22216 C4 CAGE ACIER 80X140X33
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG bénéficie de la technologie X-life, gage d'une durée de vie prolongée et d'une réduction des frottements internes. Son jeu radial augmenté (C4) lui permet d'absorber les dilatations thermiques sans surchauffe.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu avec deux rangées de rouleaux symétriques, insérés dans une cage en tôle d’acier emboutie. Cette configuration permet une excellente répartition des charges et une résistance optimale aux contraintes radiales et axiales, même sous charges de choc. L’absence d’épaulement central sur la bague intérieure (conception E1) améliore la géométrie interne pour augmenter la capacité de charge. Le jeu radial augmenté (C4) favorise un bon comportement à haute température et limite l'échauffement en cas de vibrations ou de chocs. L’alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, avec un ajustement serré pour une stabilité mécanique optimale. La technologie X-life améliore la finition des surfaces de contact et réduit les frictions internes, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et une durée de vie accrue.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux est livré sans lubrifiant. Il doit être graissé ou huilé en fonction de l’application. La bague extérieure comporte une rainure annulaire et trois orifices de lubrification permettant une maintenance en service, sans démontage. La technologie X-life améliore la circulation du lubrifiant et limite l'échauffement. Pour garantir un fonctionnement optimal, contrôler régulièrement :
- la propreté du logement ;
- l’état du lubrifiant ;
- l’alignement de l’arbre ;
- la température ;
- les niveaux de bruits et de vibrations.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joint d’étanchéité intégré. Cela permet une inspection visuelle facilitée et simplifie les opérations de maintenance. Toutefois, il reste sensible aux poussières, à l’humidité et aux particules solides. La relubrification est essentielle pour limiter les intrusions de contaminants et maintenir les performances dans le temps. Il convient de prévoir une bonne propreté lors du montage et de l’entretien. Ce type de roulement est particulièrement adapté aux environnements propres ou aux applications disposant d’une protection externe.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, réputée pour la qualité de ses roulements et composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d’expérience, FAG conçoit des solutions de précision pour l’industrie, l’automobile et l’énergie. Innovante et engagée, la marque se distingue par ses produits X-life, garants de performances supérieures et de durée de vie accrue.
Avantages clés :
- Compensation efficace des désalignements et fléchissements d’arbre.
- Excellente résistance aux charges radiales et axiales élevées.
- Conception E1 optimisant la répartition des charges internes.
- Cage en acier rigide pour une tenue dynamique renforcée.
- Technologie X-life : durée de vie et fiabilité supérieures.
- Fonctionnement stable même à haute vitesse.
- Température de fonctionnement jusqu'à +200 °C avec lubrifiant adapté.
- Entretien facilité grâce aux orifices de relubrification.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux convient parfaitement aux mécanismes tournants exposés à de fortes charges. Il est idéal pour les réducteurs industriels de taille moyenne, les convoyeurs, les ventilateurs, les pompes ou les compresseurs. Il répond aux exigences de l’industrie manufacturière, du traitement des matériaux ou de la manutention agricole.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu avec deux rangées de rouleaux symétriques, insérés dans une cage en tôle d’acier emboutie. Cette configuration permet une excellente répartition des charges et une résistance optimale aux contraintes radiales et axiales, même sous charges de choc. L’absence d’épaulement central sur la bague intérieure (conception E1) améliore la géométrie interne pour augmenter la capacité de charge. Le jeu radial augmenté (C4) favorise un bon comportement à haute température et limite l'échauffement en cas de vibrations ou de chocs. L’alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, avec un ajustement serré pour une stabilité mécanique optimale. La technologie X-life améliore la finition des surfaces de contact et réduit les frictions internes, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et une durée de vie accrue.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux est livré sans lubrifiant. Il doit être graissé ou huilé en fonction de l’application. La bague extérieure comporte une rainure annulaire et trois orifices de lubrification permettant une maintenance en service, sans démontage. La technologie X-life améliore la circulation du lubrifiant et limite l'échauffement. Pour garantir un fonctionnement optimal, contrôler régulièrement :
- la propreté du logement ;
- l’état du lubrifiant ;
- l’alignement de l’arbre ;
- la température ;
- les niveaux de bruits et de vibrations.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joint d’étanchéité intégré. Cela permet une inspection visuelle facilitée et simplifie les opérations de maintenance. Toutefois, il reste sensible aux poussières, à l’humidité et aux particules solides. La relubrification est essentielle pour limiter les intrusions de contaminants et maintenir les performances dans le temps. Il convient de prévoir une bonne propreté lors du montage et de l’entretien. Ce type de roulement est particulièrement adapté aux environnements propres ou aux applications disposant d’une protection externe.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, réputée pour la qualité de ses roulements et composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d’expérience, FAG conçoit des solutions de précision pour l’industrie, l’automobile et l’énergie. Innovante et engagée, la marque se distingue par ses produits X-life, garants de performances supérieures et de durée de vie accrue.
Avantages clés :
- Compensation efficace des désalignements et fléchissements d’arbre.
- Excellente résistance aux charges radiales et axiales élevées.
- Conception E1 optimisant la répartition des charges internes.
- Cage en acier rigide pour une tenue dynamique renforcée.
- Technologie X-life : durée de vie et fiabilité supérieures.
- Fonctionnement stable même à haute vitesse.
- Température de fonctionnement jusqu'à +200 °C avec lubrifiant adapté.
- Entretien facilité grâce aux orifices de relubrification.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux convient parfaitement aux mécanismes tournants exposés à de fortes charges. Il est idéal pour les réducteurs industriels de taille moyenne, les convoyeurs, les ventilateurs, les pompes ou les compresseurs. Il répond aux exigences de l’industrie manufacturière, du traitement des matériaux ou de la manutention agricole.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 6200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 270000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 250000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,62 € HT
/ unité
263,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours