Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20305-TVP

Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :20305-TVP
Rubix :0255-1029765
Fabricant :0167020690000
EAN :4012801286596
RLT A RLX SPHERIQUES 20305 CAGE PA 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20305 CAGE PA 25X62X17


Roulement à rotule sur rouleaux 203, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série203..-tvp
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite9800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r35000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
244,66 HT
/ unité
293,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours