Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20309-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :20309-TVP
Rubix :0255-1029768
Fabricant :0167021150000
EAN :4012801159982


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20309 CAGE PA 45X100X25
Roulement à rotule sur rouleaux 203, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 203..-tvp |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 94000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 87000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,27 € HT
/ unité
439,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours