Roulement à billes à contact oblique NSK 3307BTN, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3307BTN
Rubix :0294-1042183
Fabricant :3307BTN N
ROULEMENT A BILLES 3307 BTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 BTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3307..
Cagepolyamide
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r34500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
99,44 HT
/ unité
119,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.