Roulement à billes à contact oblique FAG 7315-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7315-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1157488
Fabricant :0191178090000
EAN :4026677282279


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 107000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 140000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,27 € HT
/ unité
516,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h