Roulement à billes à contact oblique NSK 3202, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3202
Rubix :0294-1002327
Fabricant :3202J N
EAN :00029176061691
ROULEMENT A BILLES 3202 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Double-row angular contact ball bearing, main dimensions acc. to DIN 628-3, cage made of steel sheet, contact angle 32°, with filling grooves

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3202..
Cageacier
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
52,31 € HT
/ unité
62,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.