Roulement rigide à billes FAG 6205-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6205-C-2Z>V
Rubix :0255-1002770
Fabricant :0949834700000
EAN :4054372546723
RLT A BILLES 6205 2 FLASQUES 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 2 FLASQUES 25X52X15


La conception astucieuse des roulements rigides à billes minimise le frottement, les rendant parfaits pour les applications à grande vitesse. Ils supportent également les charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une performance fiable dans diverses conditions.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de la génération C se distingue par sa conception ingénieuse intégrant des déflecteurs métalliques et une cage en tôle d'acier. Fruit d'une technologie de pointe, la génération C offre une efficacité énergétique optimisée, un fonctionnement silencieux et une réduction notable des vibrations.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses flasques métalliques qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants. Cependant, il est recommandé de procéder à des inspections régulières pour s'assurer que les flasques sont en bon état et bien en place. Un contrôle périodique de la lubrification est également essentiel pour garantir le bon fonctionnement du roulement et prévenir l'usure prématurée.

Étanchéité:
Les flasques métalliques intégrées dans ce roulement rigide jouent un rôle crucial dans la protection contre les contaminants. Elles assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.

Points forts

Ces roulements à billes FAG sont reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse. La conception avec flasques métalliques permet de protéger efficacement les composants internes du roulement contre les contaminants extérieurs, ce qui réduit les risques de défaillance et prolonge la durée de vie du produit. La cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.

Applications

• Machines-outils
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-c-2z
Matièreacier
Vitesse de référence16000 rpm
Vitesse limite18400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
6,68 HT
/ unité
8,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.