Roulement rigide à billes FAG 6207-TB, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6207-TB
Rubix :0255-1028997
Fabricant :0190028150000
EAN :4012801069267
RLT A BILLES 6207 CAGE CELERON 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6207 CAGE CELERON 35X72X17


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est équipé d'une cage en résine phénolique renforcée de tissu et ne comporte pas de joints d'étanchéité. Grâce à sa faible friction, il permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté d'une cage en résine phénolique renforcée de tissu (TB), assurant une robustesse et une durabilité accrues. Le jeu radial interne standard permet un fonctionnement fluide, réduisant la friction interne. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien et la lubrification, rendant ce roulement adapté aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal ou un accès direct aux composants.

Entretien :
Pour garantir une performance optimale et réduire l'usure prématurée, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate du roulement. Même si ce roulement nécessite peu d'entretien, il est conseillé de surveiller régulièrement le bruit, la température, la lubrification et les vibrations. Ces vérifications permettent d'identifier rapidement toute anomalie ou signe de dysfonctionnement, assurant ainsi des performances fiables et durables.

Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité, ce qui signifie qu'il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En raison de cette absence de protection, il est exposé à son environnement, ce qui peut entraîner l’intrusion de saletés et de débris, ainsi que des fuites de lubrifiant. Il est donc essentiel de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés.

Information sur la marque
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Faible résistance au frottement pour des vitesses élevées ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Cage en résine phénolique renforcée assurant robustesse et durabilité ;
- Adapté aux environnements propres avec un entretien régulier.

Applications :
Ce roulement est conçu pour divers environnements, tels que les systèmes de convoyage et de transmission, les équipements de manutention et les systèmes de guidage, les systèmes de poulies et les rouleaux de guidage, les machines agricoles et de construction, les machines-outils ou les machines de traitement textile. Ce roulement peut être utilisé dans des équipements industriels lourds, des treuils, des motoréducteurs, des systèmes de direction, des essieux ou des équipements agroalimentaires, tels que les machines agricoles et les installations de transformation alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Matièreacier
Cagepolyamide
126,81 € HT
/ unité
152,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.