Roulement rigide à billes NSK 6000L11DD, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6000L11DD
Rubix :0294-1288981
Fabricant :6000L11DD N
EAN :0029176644986




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6000 ETANCHE LUB SOLIDE 10X26X8
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing, lubrication with L11
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8330 rpm |
| Vitesse limite | 8330 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1970 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,75 € HT
/ unité
62,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours