Roulement rigide à billes NSK 6309C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :6309C3
Rubix :0294-1021283
EAN :00029176016974
RLT A BILLES 6309 C3 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 C3 45X100X25


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6309..
Cageacier
Vitesse limite6700 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r32000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
26,79 HT
/ unité
32,15 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.