Roulement rigide à billes NSK 6028, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 140 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6028
Rubix :0294-1015208
EAN :00029176013447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6028 140X210X33
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6028.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 109000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,14 € HT
/ unité
352,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h